Motion
71818 CD/P4DGB

SKF
71818 CD/P4DGB

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 26 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08487971
N° MFR71818 CD/P4DGB
Prix5,670.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71818 CD/P4DGB

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 26 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08487971
N° MFR71818 CD/P4DGB
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
Prix5,670.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    1.411 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71818 CD/P4DGB
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574455393
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34.992 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    53 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    71800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316574455393

Aperçu

Description du fabricant
71818 CD/P4DGB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon