Motion
W 628/6  R-2Z

SKF
W 628/6 R-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 15 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488084
N° MFRW 628/6 R-2Z
Prix29.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 628/6 R-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 15 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488084
N° MFRW 628/6 R-2Z
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
Prix29.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    W 628/6 R-2Z
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le W 628/6 R-2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 15 mm et une largeur de 5 mm, double blindage pour une utilisation prolongée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 628/6 R-2Z
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    50 lbf
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    628
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574715442

Aperçu

Description du fabricant
W 628/6 R-2Z
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox