Motion
476220-400 C

SKF
476220-400 C

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 4 po, diamètre extérieur de 180 mm, largeur totale de 4.5940 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI08488835
N° MFR476220-400 C
Prix1,703.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
476220-400 C

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 4 po, diamètre extérieur de 180 mm, largeur totale de 4.5940 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI08488835
N° MFR476220-400 C
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
Prix1,703.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    4.5940 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
476220-400 C