Motion
NA 49/32

SKF
NA 49/32

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08488876
N° MFRNA 49/32
Prix183.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 49/32

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08488876
N° MFRNA 49/32
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
Prix183.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA 49/32 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.35 lb, idéal pour les systèmes de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7981 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11465 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 49/32