Motion
SAL 45  ES-2RS

SKF
SAL 45 ES-2RS

Palier lisse sphérique - alésage de 45 mm, 104 mm de diamètre extérieur, 32 mm, largeur de bague intérieure de 1.2600 po, qualité standard
N° D’ARTICLE MI08489003
N° MFRSAL 45 ES-2RS
Prix1,472.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAL 45 ES-2RS

Palier lisse sphérique - alésage de 45 mm, 104 mm de diamètre extérieur, 32 mm, largeur de bague intérieure de 1.2600 po, qualité standard
N° D’ARTICLE MI08489003
N° MFRSAL 45 ES-2RS
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
Prix1,472.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.3620 po, 60 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2600 po, 32 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm | 1.1020 po
  • Extérieur Diamètre  
    104 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    5.622 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Relubricable | Acier sur acier
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Grade
    Standard
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SAL 45 ES-2RS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    127 kN, 28550.7 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200 kN, 44961.8 lbf
  • Série
    SAL
  • Type de roulement
    Extrémité de la tige

Aperçu

Description du fabricant
SAL 45 ES-2RS