Motion
IR 75X85X25

SKF
IR 75X85X25

Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, D.E. de 85 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489071
N° MFRIR 75X85X25
Prix141.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 75X85X25

Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, D.E. de 85 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489071
N° MFRIR 75X85X25
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
Prix141.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.5247 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 75X85X25 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 25 mm, pesant 0.5247 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 75X85X25