Motion
IR 85X95X26

SKF
IR 85X95X26

Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 95 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489074
N° MFRIR 85X95X26
Prix158.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 85X95X26

Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 95 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489074
N° MFRIR 85X95X26
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
Prix158.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    0.6129 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 85X95X26 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur globale de 26 mm, pesant 0.6129 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 85X95X26