Motion
53228

SKF
53228

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 200 mm
N° D’ARTICLE MI08489167
N° MFR53228
Prix4,234.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53228

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 200 mm
N° D’ARTICLE MI08489167
N° MFR53228
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
Prix4,234.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Poids
    9.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Feuille de métal
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    42714 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    139382 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
53228