Motion
6008-2RS1NR/C3

SKF
6008-2RS1NR/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 68 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08489176
N° MFR6008-2RS1NR/C3
Prix184.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6008-2RS1NR/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 68 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08489176
N° MFR6008-2RS1NR/C3
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
Prix184.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6008-2RS1NR/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6008-2RS1NR/C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 40 mm, un alésage droit, doublement scellé, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm, conçu pour les machines et équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008-2RS1NR/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2610 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316577314901

Aperçu

Description du fabricant
6008-2RS1NR/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure