Motion
SHR 28

SKF
SHR 28

Bague sans clé - DI 28 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI08489332
N° MFRSHR 28
Prix457.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHR 28

Bague sans clé - DI 28 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI08489332
N° MFRSHR 28
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
Prix457.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Poussée transmise maximale
    7868 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Taille de la vis
    M8x16
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple maximum transmis
    5880.18 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    7868 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SHR 28