Motion
34225
Brosse d’affûtage pour service standard CrossFlex - Tige torsadée - 2 po de diamètre de trou, 320 grains, 0.252 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI08491026
N° MFR34225
Prix53.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’affûtage pour service standard CrossFlex - Tige torsadée - 2 po de diamètre de trou, 320 grains, 0.252 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI08491026
N° MFR34225
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
Prix53.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.252 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige non filetée
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Rouges abrasifs
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile
  • Numéro CUP du fabricant
    012382342258
  • Application du matériel
    Acier
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    12382342258

Aperçu

Description du fabricant
34225 CRFX-STD 2 320SC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté