Motion
7005X08X14
JIC mâle à mâle métrique droit
N° D’ARTICLE MI08497122
N° MFR7005X08X14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à mâle métrique droit
N° D’ARTICLE MI08497122
N° MFR7005X08X14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.866 po / 21.9964 mm
  • Longueur
    1.425 po / 36.195 mm
  • Poids
    0.106 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Mesure SAE
  • Extrémité 2 Filetage
    M14X1.5
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de conversion internationaux sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
7005X08X14 GABARITS MÂLES JIC X MÂLES MÉTRIQUES