Motion
131X6660

DANFOSS VLT
131X6660

131X6660
N° D’ARTICLE MI08498708
N° MFR131X6660
Prix2,563.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131X6660

131X6660
N° D’ARTICLE MI08498708
N° MFR131X6660
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
Prix2,563.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7.8740 po, 200 mm
  • Hauteur totale
    16.5350 po, 420 mm
  • Largeur totale
    9.0200 po, 229 mm
  • Poids
    23.79 lb, 10.79 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Panneau de contrôle graphique du filtre RFI sans revêtement PCB Dernière version standard SW Frame A5
  • Accessoires compatibles
    ['130B0295', '130B1023', '130B1028', '130B1070', '130B1071', '130B1077', '130B1078', '130B1080', '130B1088', '130B1098']
  • Tension de sortie du variateur
    200-240 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP55, Type 12
  • Type de boîtier
    IP55, Type 12
  • Puissance nominale pour service intensif
    2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P1K5T2E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Courant de sortie, usage intensif
    7.5 A
  • Courant de sortie en service normal
    7.5 A
  • Courant de crête
    00 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    00 A
  • Courant de crête en service normal
    00 A; 00 A; 00 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive FC 300

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P1K5T2E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté