Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale13.1100 po, 333 mm
- Hauteur totale25.9800 po, 660 mm
- Largeur totale14.5700 po, 370 mm
- Poids102.27 lb, 46.39 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI Graphique Loc Cont Panneau non enduit PCB Dernière version standard SW
- Liste des agencesUL, KC
- Cartes d’option d’automatisationMCA 104, MCA 105
- Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.Étrangleur à liaison c.c. interne
- Cartes d’options de communicationDeviceNet, CANopen
- Accessoires compatibles['RS485 plug', '6 Pole Connector', 'Blindcover', 'LCP Blindcover', 'VLT Control Panel LCP 102', 'VLT 24V DC Supply MCB 107', 'VLT Relay Option MCB 105']
- Tension de sortie du variateur0-500 VCA
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierChâssis, IP20
- Type de boîtierChâssis, IP20
- Puissance nominale pour service intensif75 hp
- Puissance nominale en service normal75 hp
- Cartes d'option E/SMCB 105, MCB 107
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50 à 60 Hz
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricant131F0440
- Phase du moteur3
- Type de montageMontage sur châssis
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Courant de sortie, usage intensif106 A
- Courant de sortie en service normal147 A
- Courant de crête162 A
- Courant de pointe, usage intensif159 A
- Courant de crête en service normal162 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- PLC FonctionsLogique intégrée
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceFacultatif
- Cartes d’options de sécuritéArrêt sécurisé du couple (STO)
- Réseau de dispositifs de communication en sérieFacultatif
- Interbus de communication série SFacultatif
- Modbus de communication en sérieStandard
- Options de communication sérieDeviceNet, CANopen
- Communication série Profibus DpFacultatif
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Normes respectéesUL, KC
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
- Application typiqueUsage général
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire