Motion
131B0413

DANFOSS VLT
131B0413

131B0413
N° D’ARTICLE MI08498744
N° MFR131B0413
Prix1,958.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131B0413

131B0413
N° D’ARTICLE MI08498744
N° MFR131B0413
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
Prix1,958.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    8.1500 po, 207 mm
  • Hauteur totale
    14.7600 po, 375 mm
  • Largeur totale
    3.5400 po, 90 mm
  • Poids
    10.16 lb, 4.61 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre RFI Graphique Loc Cont Panneau non enduit PCB Dernière version standard SW
  • Cartes d’option d’automatisation
    Aucune option A, aucune option B
  • Accessoires compatibles
    ['Plaque d’adaptateur, 395x90mm, plaque d’adaptateur, 395x130mm, plaque d’adaptateur, 395x220mm, RS485 bouchon, série FC, 10 pièces, connecteur 6 pôles, série FC, 10 pièces, VLT DeviceNet MCA 104, sans revêtement']
  • Tension de sortie du variateur
    380-500 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/500 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP21, Type 1
  • Type de boîtier
    IP21, Type 1
  • Cartes d’options de rétroaction
    Aucune option B
  • Puissance nominale pour service intensif
    3/4 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3/4 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302PK55T5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Courant de sortie, usage intensif
    1.8 A
  • Courant de sortie en service normal
    1.8 A
  • Courant de crête
    2.88 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    2.88 A
  • Courant de crête en service normal
    2.88 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    Aucune option D
  • Série
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Application typique
    Applications ordinaires à servo-semblables

Aperçu

Description du fabricant
FC-302PK55T5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté