Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale8.1500 po, 207 mm
- Hauteur totale14.7600 po, 375 mm
- Largeur totale3.5400 po, 90 mm
- Poids10.274 lb, 4.66 kg
Détails
- Détails supplémentairesPanneau de contrôle graphique du filtre RFI sans revêtement PCB Dernière version standard SW Frame A2
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A, aucune option B, aucune option C0 , aucune option C1 , aucune option logiciel, aucune option D
- Accessoires compatibles['Adapter Plate, 395x90mm', 'Adapter Plate, 395x130mm', 'Adapter Plate, 395x220mm', 'sparepart/terminals accessory bag', 'fc-300 spare part/acc.bag a2 +a3 encl.', 'RS485 plug, FC series, 10 pcs', '6 Pole Connector, FC series, 10 pcs', 'Blindcover, w/ Danfoss logo, IP55/66', 'LCP Blindcover, w/ Danfoss logo, IP20/21', 'VLT DeviceNet MCA 104, uncoated']
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP21, Type 1
- Type de boîtierIP21, Type 1
- Puissance nominale pour service intensif2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P1K5T5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Courant de sortie, usage intensif4.1 A
- Courant de sortie en service normal4.1 A
- Courant de crête6.56 A
- Courant de pointe, usage intensif6.56 A
- Courant de crête en service normal6.56 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécuritéAucune option logicielle
- Réseau de dispositifs de communication en sérieFacultatif
- Options de communication sérieDeviceNet
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire