Motion
131B5902

DANFOSS VLT
131B5902

131B5902
N° D’ARTICLE MI08498752
N° MFR131B5902
Prix12,549.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131B5902

131B5902
N° D’ARTICLE MI08498752
N° MFR131B5902
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
Prix12,549.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    12.2400 po, 311 mm
  • Hauteur totale
    26.1400 po, 664 mm
  • Largeur totale
    12.1300 po, 308 mm
  • Poids
    81.102 lb, 36.79 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre RFI Graphical Loc Cont Panel Non enduit PCB Dernière version standard SW Frame C1 Entrées de câble standard Paquet de langue standard
  • Liste des agences
    CE
  • Cartes d’option d’automatisation
    Aucune option A, aucune option B, aucune option C1 , aucune option D
  • Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
    Étrangleur à liaison c.c. interne
  • Tension de sortie du variateur
    380-500 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/500 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP21, Type 1
  • Type de boîtier
    IP21, Type 1
  • Puissance nominale pour service intensif
    49.62 hp
  • Puissance nominale en service normal
    50 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P30KT5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel
  • Courant de sortie, usage intensif
    61 A
  • Courant de sortie en service normal
    73 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Normes respectées
    CE
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive FC 300

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P30KT5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté