Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale13.0700 po, 332 mm
- Hauteur totale30.7100 po, 780 mm
- Largeur totale14.5700 po, 370 mm
- Poids116.16 lb, 52.69 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI Graphical Loc Cont Panneau non enduit PCB Entrées de câble standard Paquet de langue standard Dernière version standard SW
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A, aucune option B
- Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.Inductance CC intégrée
- Accessoires compatibles[« Emplacement graphique Suite Panel »]
- Tension de sortie du variateur380-500 VCA
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP21, Type 1
- Type de boîtierIP21, Type 1
- Puissance nominale pour service intensif75 hp
- Puissance nominale en service normal75 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P55KT5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Mode de fonctionnementCommande de servocommande
- Courant de sortie, usage intensif106 A
- Courant de sortie en service normal147 A
- Courant de crête162 A
- Courant de pointe, usage intensif159 A
- Courant de crête en service normal162 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceOui
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC-302
- Application typiqueApplications asservies
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire