Motion
131B5904

DANFOSS VLT
131B5904

131B5904
N° D’ARTICLE MI08498765
N° MFR131B5904
Prix12,892.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131B5904

131B5904
N° D’ARTICLE MI08498765
N° MFR131B5904
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
Prix12,892.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    73 A
  • Profondeur globale
    12.2400 po, 311 mm
  • Hauteur totale
    26.1400 po, 664 mm
  • Largeur totale
    12.1300 po, 308 mm
  • Poids
    82.431 lb, 37.39 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Panneau de contrôle graphique du filtre RFI sans revêtement PCB Dernière version standard SW Frame C1
  • Cartes d’option d’automatisation
    Aucune option A, aucune option B
  • Accessoires compatibles
    Sac d’accessoires pour pièces de rechange/terminaux, trousse de montage pour panneau traversant, C1, fiche RS485 , série FC, 10 pièces, connecteur 6 pôles, série FC, 10 pièces, couvercle aveugle, avec logo Danfoss, IP55/66, panneau de commande VLT LCP 102, graphique, supports de montage, C1, couvercle aveugle LCP, avec logo Danfoss, IP20/21, VLT DeviceNet MCA 104, non revêtu, VLT CAN Open MCA 105, sans revêtement']
  • Tension de sortie du variateur
    380-500 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/500 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP55, Type 12
  • Type de boîtier
    IP55, Type 12
  • Cartes d’options de rétroaction
    Aucune option B
  • Puissance nominale pour service intensif
    49.62 hp
  • Puissance nominale en service normal
    50 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P30KT5E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Courant de sortie, usage intensif
    61 A
  • Courant de sortie en service normal
    73 A
  • Courant de crête
    91.5 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    91.5 A
  • Courant de crête en service normal
    80.3 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Clavier à distance
    Emplacement graphique, suite, panneau
  • Cartes d’options de sécurité
    Aucune option D
  • Série
    302
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive FC 300

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P30KT5E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté