Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7.8740 po, 200 mm
- Hauteur totale16.5350 po, 420 mm
- Largeur totale9.0200 po, 229 mm
- Poids23.79 lb, 10.79 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI sans revêtement PCB Dernière version standard SW
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A, aucune option B
- Tension de sortie du variateur380-500 VCA
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA 4X
- Type de boîtierIP66, NEMA 4X
- Puissance nominale pour service intensif1/2 hp
- Puissance nominale en service normal1/2 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricant134G1688
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Courant de sortie, usage intensif1.3 A
- Courant de sortie en service normal1.3 A
- Courant de crête2.08 A
- Courant de pointe, usage intensif2.08 A
- Courant de crête en service normal2.08 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
- Application typiqueContrôle toute la gamme d'opérations, des applications ordinaires aux applications asservies, sur n'importe quelle machine ou ligne de production
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire