Motion
501+

3M
501+

Ruban de masquage et de peintre - 55 m de long, 1490 mm de large, violet
N° D’ARTICLE MI08500072
N° MFR501+
Prix1,127.00 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
501+

Ruban de masquage et de peintre - 55 m de long, 1490 mm de large, violet
N° D’ARTICLE MI08500072
N° MFR501+
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
Prix1,127.00 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    93.6 lb
  • Largeur
    1490 mm

Détails

  • Application
    - Masquage pour la peinture - Masquage pour la préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    04054596116306
  • Température de fonctionnement maximale
    149 °C, 300 °F
  • CUP_NON
    04054596116306

Aperçu

Description du fabricant
3M MAUVE HAUTE TEMPÉRATURE DE SPÉCIALITÉ MA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif, minimisant ainsi les déchirures indésirables
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F/150°C pendant 30 minutes
  • Résistance à l’arrachement ultra-élevée pour empêcher la peinture de s’infiltrer sur diverses surfaces
  • Se maintient en toute sécurité lors de cycles de traitement multiples ou prolongés
  • Un faible déroulement améliore la maniabilité dans les applications à large largeur
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos violet améliore la visibilité, se déchire facilement et résiste à l’éclatement