Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10
- TailleTAILLE 10,0
Détails
- ApplicationEntretien|Service de production|Préparation des matériaux|Utilités|Utilitaires|Utilisation extérieure|Marché secondaire automobile à usage général|Premiers intervenants EMS|Entretien|Entretien|Entretien
- CouleurBlanc
- Pays d’origineThaïlande
- DescriptionAlphaTec® 53-001, usage intensif, blanc, nylon, supporté, noir, néoprène et nitrile, manchette
- Numéro de catalogue du fabricant53001100-NA
- Numéro CUP du fabricant20076490097220
- Type de protectionProtection ergonomique|Protection chimique élevée|Huile|Chaud
- Normes respectéesEN 388 :2016|EN 388:2016 +A1 :2018|EN407:2020 |EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 407 :2004|EN 420:2003 + A1 :2009|OEKO-TEX 1803027
- CUP_NON20076490097220
Aperçu
- Conception en polymère multicouche novatrice - couches en nitrile/néoprène/nitrile
- Offre une protection chimique contre un large éventail de produits chimiques, des acides et bases aux hydrocarbures et solvants organiques
- Testé selon EN ISO 374:2016, temps de perméation >30 minutes contre 13 produits chimiques sur 18 homologués
- Doté de la dernière technologie de barrière chimique MICROCHEM offrant une protection supérieure pour une utilisation dans des environnements dangereux
- ANSELL Technologie GRIP pour la manipulation de pièces humides ou huileuses offrant une dextérité, une adhérence et un confort accrus
- Doublure intérieure en nylon souple pour plus de confort et une protection mécanique accrue
- Approuvé par la norme Oeko-Tex 100
- Pour obtenir des renseignements complets sur la perméation chimique, veuillez visiter : www.ansellguardianpartner.com