Motion
CEU3K55 3 7/16 BOULE DE CARTOUCHE BRG

LINK-BELT
CEU3K55 3 7/16 CARTRIDGE BALL BRG

CEU3K55 3 7/16 BOULE DE CARTOUCHE BRG
N° D’ARTICLE MI08505861
N° MFRCEU3K55 3 7/16 CARTRIDGE BALL BRG
Prix10,444.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CEU3K55 3 7/16 CARTRIDGE BALL BRG

CEU3K55 3 7/16 BOULE DE CARTOUCHE BRG
N° D’ARTICLE MI08505861
N° MFRCEU3K55 3 7/16 CARTRIDGE BALL BRG
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
Prix10,444.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Boîtier Largeur  
    4.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.3750 po
  • Hauteur totale
    9.3750 po
  • Longueur totale
    9.3750 po
  • Largeur totale
    3.9700 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de boîtier
    Cylindrique
  • Insérer
    UG3K55L
  • Numéro CUP du fabricant
    782934956805
  • Rpm max.
    2750 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45000 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    31600 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement

Aperçu

Description du fabricant
CEU3K55 3 7/16 BOULE DE CARTOUCHE BRG