Motion
MFS256E1 3 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFS256E1 3 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3.5000 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), moyen, joint de contact à simple rebord
N° D’ARTICLE MI08506017
N° MFRMFS256E1 3 1/2 FLANGE BALL BRG
Prix5,261.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFS256E1 3 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3.5000 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), moyen, joint de contact à simple rebord
N° D’ARTICLE MI08506017
N° MFRMFS256E1 3 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Prix5,261.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    6.7500 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5240 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.7340 po
  • Longueur totale
    8.4400 po
  • Largeur totale
    8.4400 po
  • Poids
    20.08 lb

Détails

  • Numéro de palier
    MSG256E1LPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt MFS256E1 Roulements à billes - MFS256E1
  • Type de service
    Moyen
  • Capacité de charge dynamique
    21580 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    ALMASOL 1250 À HAUTE TEMPÉRATURE
  • Numéro CUP du fabricant
    662864807159
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Vitesse maximale
    2250 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MFS
  • Capacité de charge statique
    14400 lbf

Aperçu

Description du fabricant
MFS256E1 3 1/2 BILLE À BRIDE BRG