Motion
GH195-4
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.61 po DE, 5800 psi pression de service, 23200 psi pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI08511148
N° MFRGH195-4
Prix20.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.61 po DE, 5800 psi pression de service, 23200 psi pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI08511148
N° MFRGH195-4
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
Prix20.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4.02 po
  • Hauteur
    0.25 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.27 lb
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.61 po
  • Diamètre extérieur
    0.61 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.27 lb
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Demandes
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Pression d’éclatement
    23200 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH195
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro CUP du fabricant
    678146167804
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression maximale
    5800 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    5800 psi
  • Normes respectées
    ISO 1436-1 Type 2SN|SAE 100R2AT Type S|Certifié ABS|USCG|EN45545|BV|DNV|Homologué MSHA
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • CUP_NON
    678146167804
  • Pression de service
    5800 psi
  • Température de fonctionnement max.
    300 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
GH195-4
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau