Motion
FC500-12
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 3/4 po DI, 1.25 po DE, 5100 psi pression de service, 20400 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08511154
N° MFRFC500-12
Prix49.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 3/4 po DI, 1.25 po DE, 5100 psi pression de service, 20400 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08511154
N° MFRFC500-12
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
Prix49.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4.75 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.86 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    1.25 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.86 lb
  • Épaisseur du mur
    0.25 po
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Entretien du système hydraulique haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Demandes
    Entretien du système hydraulique haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC spirale, 4S
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc DURA-TUFF
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC500
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro CUP du fabricant
    678146067609
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Pression maximale
    5100 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Température maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    5100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    5100 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R13|Certifié ABS|DNV|USCG|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146067609
  • Pression de service
    5100 psi
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC500-12
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau