Motion
VM1110-4NU-01

SMC CORP OF AMERICA
VM1110-4NU-01

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 2 ports, actionnée par levier roulant
N° D’ARTICLE MI08512096
N° MFRVM1110-4NU-01
Prix16.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM1110-4NU-01

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 2 ports, actionnée par levier roulant
N° D’ARTICLE MI08512096
N° MFRVM1110-4NU-01
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
Prix16.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.5 Cv
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM1110-4NU-01
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté