Motion
CMHDL10Y

HEIM BEARING
CMHDL10Y

Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série CMHD, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI08513543
N° MFRCMHDL10Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
CMHDL10Y

Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série CMHD, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI08513543
N° MFRCMHDL10Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .6250-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    14 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400200664
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    4625 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    637400200664

Aperçu

Description du fabricant
LA TIGE CMHDL10Y SE TERMINE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté