Motion
KC160CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
KC160CP0-RBC

RBC® - Alésage de 16.0000 po, diamètre extérieur de 16.7500 po, largeur de 0.3750 po, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08513690
N° MFRKC160CP0-RBC
Prix10,327.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
KC160CP0-RBC

RBC® - Alésage de 16.0000 po, diamètre extérieur de 16.7500 po, largeur de 0.3750 po, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08513690
N° MFRKC160CP0-RBC
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
Prix10,327.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16.0000 po
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.7500 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Poids
    1.73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    KC160CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 16 po, diamètre extérieur de 16.75 po, largeur de 0.375 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE KC160CP0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5032
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    KC160CP0-RBC est un roulement à billes à section mince de 16.0000 po de diamètre, ouvert droit, avec un diamètre extérieur de 16.7500 po et une largeur de 0.3750 po pour l’équipement lourd.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KC160CP0-RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637400026950
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1220 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2321 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7880 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • CUP_NON
    637400026950

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE KC160CP0