Motion
T1390-12
Roulement de butée de rouleau conique - 1.3900 po de diamètre, 2.4000 po de diamètre extérieur, matériau en acier durci pour roulement
N° D’ARTICLE MI08513722
N° MFRT1390-12
Prix57.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau conique - 1.3900 po de diamètre, 2.4000 po de diamètre extérieur, matériau en acier durci pour roulement
N° D’ARTICLE MI08513722
N° MFRT1390-12
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
Prix57.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3900 po
  • Rayon du filet
    0.03 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4000 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier durci pour roulement
  • Matériau de la cage
    Complément complet
  • Capacité de charge dynamique
    14400 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0040
  • Numéro CUP du fabricant
    637400735326
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14500 lbf
  • Série
    Tyson®
  • Capacité de charge statique
    41850 lbf
  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • CUP_NON
    637400735326

Aperçu

Description du fabricant
T1390-12 ROULEMENTS DE POUSSIÈRE