Motion
B24LDLPTS
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien DuralubeMC - 1.5000 po de diamètre, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.3120 po de largeur de bague intérieure, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI08513775
N° MFRB24LDLPTS
Prix777.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien DuralubeMC - 1.5000 po de diamètre, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.3120 po de largeur de bague intérieure, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI08513775
N° MFRB24LDLPTS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix777.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3120 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4375 po
  • Poids
    0.934 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    745795117167
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50912 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    101824 lbf
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    745795117167

Aperçu

Description du fabricant
B24LDLPTS PALIER LISSE SPHÉRIQUE