Spécifications
Dimensions
- Diamètres des cercles de boulonnage29.500 po
- Diamètre du trou de boulon1.375 po
- Taille nominale du tuyau24 po
- Diamètre extérieur32.000 po
- Épaisseur globale0.094 po
- Épaisseur0.094 po
Détails
- DemandesAcides forts (sauf l’acide fluorhydrique), solvants, hydrocarbures, eau, vapeur, chlore, cryogénie.
- MarqueMarque
- CouleurFauve
- CompositionPTFE avec silice
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 150, AWWA C207 Classe E, Classe D, Classe B, AWWA C2228-14
- Joint d’étanchéité standardADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, approuvé par l’USDA, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074144797
- MatérielPTFE avec silice
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Nombre de trous de boulons20
- Classe de pression150 psi
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE
- CUP_NON191074144797
Aperçu
- Une épaisseur fait le travail de deux.
- Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
- Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
- Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
- Même matériau que le GYLON® traditionnel
- GYLON EPIX® Style 3500 est un matériau de feuille de joint en PTFE chargé de silice haute performance conçu pour être utilisé avec des acides forts, des solvants, des hydrocarbures et d’autres milieux agressifs.
- GYLON EPIX® Style 3500 résiste à une large gamme de produits chimiques pour un service prolongé dans une grande variété d’applications.