Motion
M5H72T18C318

DODGE
M5H72T18C318

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, triple réduction, 72:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI08519887
N° MFRM5H72T18C318
Prix19,867.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H72T18C318

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, triple réduction, 72:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI08519887
N° MFRM5H72T18C318
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
Prix19,867.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5215
  • Débit maximal tr/min
    25 tr/min
  • Rapport nominal
    72:1
  • Ratio
    72:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    421 lb, 190.96 kg

Détails

  • Ratio réel
    71.98
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H72T18C318
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782477152351

Aperçu

Description du fabricant
M5H72T18C318 72:1,180 C-FCE, VM3611T ROUGE