Motion
SS26A50LR14

DODGE
SS26A50LR14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 50:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520803
N° MFRSS26A50LR14
Prix6,322.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26A50LR14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 50:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520803
N° MFRSS26A50LR14
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
Prix6,322.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    0.3800 po, 9.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1662 lbf;228.342 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.6100 hp, Sortie 1.1200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.92 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26A50LR14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477046797
  • Puissance d’entrée maximale
    6.980 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.76 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1662 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477049378

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS26A50LR14

You May Also Like