Motion
TROUSSE D’EXTENSION RAPTOR ES40M FULLSPCR

DODGE
RAPTOR ES40M FULLSPCR EXTKIT

TROUSSE D’EXTENSION RAPTOR ES40M FULLSPCR
N° D’ARTICLE MI08522737
N° MFRRAPTOR ES40M FULLSPCR EXTKIT
Prix2,096.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES40M FULLSPCR EXTKIT

TROUSSE D’EXTENSION RAPTOR ES40M FULLSPCR
N° D’ARTICLE MI08522737
N° MFRRAPTOR ES40M FULLSPCR EXTKIT
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
Prix2,096.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    40
  • Extérieur Diamètre  
    9.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 7.63 pouces, minimum 5.04 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    8.73 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Nombre de boulons
    16
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 603 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    5504 po-lb
  • Raideur de torsion
    440 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477356988

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR ES40M ÉLÉME À ESPACEUR COMPLET