Motion
P2B616-USAF-211TT USAF

DODGE
P2B616-USAF-211TT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-11/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523210
N° MFRP2B616-USAF-211TT USAF
Prix2,860.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B616-USAF-211TT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-11/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523210
N° MFRP2B616-USAF-211TT USAF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,860.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.8800 à 12.3800 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    6.4200 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    112000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    035930
  • Matériel
    035930
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    114000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475834860

Aperçu

Description du fabricant
P2B616-USAF-211TT ROULEMENTS USAF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon