Motion
P2B613-USAF-203TT USAF

DODGE
P2B613-USAF-203TT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523323
N° MFRP2B613-USAF-203TT USAF
Prix2,041.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B613-USAF-203TT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523323
N° MFRP2B613-USAF-203TT USAF
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
Prix2,041.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6300 à 11.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    5.1900 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    78000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039405
  • Matériel
    039405
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    81500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475807550

Aperçu

Description du fabricant
P2B613-USAF-203TT ROULEMENTS USAF