Motion
BRG1209K.C3

DODGE
BRG1209K.C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 85 mm, largeur 19 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08523789
N° MFRBRG1209K.C3
Prix331.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG1209K.C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 85 mm, largeur 19 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08523789
N° MFRBRG1209K.C3
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
Prix331.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    BRG1209K.C3 ROULEMENTS
  • Description longue
    BRG 1209K.C3 Roulement à billes auto-alignable avec 1:12 alésage conique de 45 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 19 mm ; utilisé dans les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    052637
  • Numéro CUP du fabricant
    782475920525
  • Matériel
    052637
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    782475920525

Aperçu

Description du fabricant
BRG1209K.C3 ROULEMENTS