Motion
SPÉCIFICATION 3525 X 2-5/8 KW

DODGE
SPEC 3525 X 2-5/8 KW

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 2-5/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08525999
N° MFRSPEC 3525 X 2-5/8 KW
Prix263.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SPEC 3525 X 2-5/8 KW

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 2-5/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08525999
N° MFRSPEC 3525 X 2-5/8 KW
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
Prix263.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-5/8 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119717

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT DE BAGUE 3525 X 2-5/8-KW