Motion
CYL-DL-107-HT

DODGE
CYL-DL-107-HT

CYL-DL-107-HT
N° D’ARTICLE MI08526900
N° MFRCYL-DL-107-HT
Prix605.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CYL-DL-107-HT

CYL-DL-107-HT
N° D’ARTICLE MI08526900
N° MFRCYL-DL-107-HT
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
Prix605.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Dupont Krytox GPL 206
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Unité cylindrique
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477360268

Aperçu

Description du fabricant
CYL-DL-107-HT ROULEMENTS