Motion
20AZ60HA56WP

DODGE
20AZ60HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528458
N° MFR20AZ60HA56WP
Prix4,021.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20AZ60HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528458
N° MFR20AZ60HA56WP
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
Prix4,021.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.7000 po;144.78 mm
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1042 po/lb;117.73 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.7500 hp, Sortie 0.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.7500 hp, Sortie 0.4800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20AZ60HA56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.7500 hp
  • Sortie
    0.4800 hp;0.358 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 1.2500 hp ; Sortie 0.4800 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1042 po-lb;117.73 Nm

Aperçu

Description du fabricant
20AZ60HA56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN