Motion
23A07H14WP

DODGE
23A07H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531194
N° MFR23A07H14WP
Prix3,251.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A07H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531194
N° MFR23A07H14WP
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
Prix3,251.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1234 po/lb;139.423 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7:1
  • Charge suspendue
    1520 lbf;6761.297 N
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.9600 hp, Sortie 4.5700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 4.9600 hp, Sortie 4.5700 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23A07H14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    4.9600 hp
  • Sortie
    4.5700 hp;3.408 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 8.7500 hp ; Sortie 4.5700 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1234 po-lb;139.423 Nm

Aperçu

Description du fabricant
23A07H14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good