Motion
38Q20L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
38Q20L18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535314
N° MFR38Q20L18 TIGEAR-2 REDUCER
Prix4,961.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38Q20L18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535314
N° MFR38Q20L18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix4,961.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    38S12R RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.450 hp
  • Sortie
    6.530 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
38Q20L18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS