Motion
38Q60R14

DODGE
38Q60R14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 4.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535347
N° MFR38Q60R14
Prix5,235.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38Q60R14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 4.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535347
N° MFR38Q60R14
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
Prix5,235.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4178 po/lb;472.05 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    109 lb, 49.442 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.8600 hp, Sortie 1.9300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.8600 hp, Sortie 1.9300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38Q60R14
  • Puissance d’entrée maximale
    19.490 hp
  • Sortie
    1.930 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    19 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4071 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
38Q60R14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS