Motion
40A25H14SB

DODGE
40A25H14SB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535568
N° MFR40A25H14SB
Prix10,349.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A25H14SB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535568
N° MFR40A25H14SB
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
Prix10,349.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6508 po/lb;735.305 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 8.7400 hp, Sortie 7.2300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.25 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A25H14SB
  • Puissance d’entrée maximale
    21.660 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie d’alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.45 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4722 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476365554

Aperçu

Description du fabricant
40A25H14SB TIGEAR-2 AVEC RÉDUCTEUR ÉTANCHE