Motion
BRG23164K.C3

DODGE
BRG23164K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535930
N° MFRBRG23164K.C3
Prix52,018.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG23164K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535930
N° MFRBRG23164K.C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52,018.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    176 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    720000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    421287
  • Matériel
    421287
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475929832

Aperçu

Description du fabricant
BRG23164K.C3 ROULEMENTS