Motion
BRG22308KC3

DODGE
BRG22308KC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535979
N° MFRBRG22308KC3
Price$555.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22308KC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535979
N° MFRBRG22308KC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$555.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    33 mm

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    DE
  • Capacité de charge dynamique
    35500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423375
  • Matériel
    423375
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    33500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475834853

Aperçu

Description du fabricant
BRG22308KC3 ROULEMENTS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté