Motion
47Q30L18WP

DODGE
47Q30L18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537615
N° MFR47Q30L18WP
Prix10,171.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q30L18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537615
N° MFR47Q30L18WP
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
Prix10,171.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    8198 po/lb;926.249 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA1107H05S X 1-11/16 BR BR REDR
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 9.5200 hp, Sortie 7.5900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.34 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    9.520 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7.22 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6845 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476236052

Aperçu

Description du fabricant
47Q30L18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC