Motion
47S07HWP

DODGE
47S07HWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08537640
N° MFR47S07HWP
Prix13,198.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47S07HWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08537640
N° MFR47S07HWP
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
Prix13,198.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.938 po
  • Longueur de l’alésage
    11.88 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    6996 po/lb;790.442 nm
  • Rapport nominal
    7
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.81 dans
  • Poids
    245 lb, 111.13 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    HXT 515CT,CTV TPR BROYEUR À MONTAGE SUR BRIDE ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 27.7900 hp, Sortie 25.9000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 21.77 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47S07HWP
  • Puissance d’entrée maximale
    27.790 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    24.37 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 5801 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476236243

Aperçu

Description du fabricant
47S07HWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT