Motion
100B100MEX
Les roulements à rouleaux cylindriques fendus sont complètement divisés à l'arbre pour faciliter l'entretien et la simplification des systèmes d'arbre. Ils conviennent à une vaste gamme de conditions de charge et de vitesse. 100 Les roulements de la série sont la gamme standard la plus compacte de roulements à rouleaux cylindriques fendus et sont généralement montés dans des boîtiers SKF Cooper avec une disposition pour le désalignement statique entre l’arbre et le boîtier. Les roulements de type EX s’adaptent au mouvement axial de l’arbre sans friction si le mouvement a lieu pendant que l’arbre tourne.
N° D’ARTICLE MI08539959
N° MFR100B100MEX
Prix4,639.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les roulements à rouleaux cylindriques fendus sont complètement divisés à l'arbre pour faciliter l'entretien et la simplification des systèmes d'arbre. Ils conviennent à une vaste gamme de conditions de charge et de vitesse. 100 Les roulements de la série sont la gamme standard la plus compacte de roulements à rouleaux cylindriques fendus et sont généralement montés dans des boîtiers SKF Cooper avec une disposition pour le désalignement statique entre l’arbre et le boîtier. Les roulements de type EX s’adaptent au mouvement axial de l’arbre sans friction si le mouvement a lieu pendant que l’arbre tourne.
N° D’ARTICLE MI08539959
N° MFR100B100MEX
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
Prix4,639.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 100B100MEX 100 POUR TRAVAUX LÉGERS,